Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-Stufenbohrer fuer Zentrierung K2511-M16 K2511-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580K2511-M16
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     K2511-M16
EAN/GTIN:
     4031132058887
Suchbegriffe:
Stufenbohrer für Zentrierbohrungen
stufenbohrer für zentrierbohrungen
HSS-Stufenbohrer fuer Zentrierung K2511-M16 K2511-M16 HSS-Stufenbohrer fuer Zentrierung K2511-M16, K2511-M16, K2511-M16, WALTER, HSS-Stufenbohrer fuer Zentrierung K2511-M16
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Bohren
Ebene 1:
Vollbohren
Ebene 2:
VHM- und HSS-Zentrierbohrer
Schneiddurchmesser Dc:
14.000 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
11
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0220
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h7
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
10.000 °
Schneidenlaenge Lc:
33.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
22.000 mm
Gesamtlaenge I1:
132.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310290
eClass 6.2:
23120490
eClass 7.1:
21180107
eClass 10.1:
38050603
eClass 11:
38050603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,10*
€ 484,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,56*
€ 483,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,07*
€ 452,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,99*
€ 439,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,51*
€ 409,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.