Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Maschinen-Gewindeformer HP8061746-M8 HP8061746-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580HP8061746-M8
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     HP8061746-M8
EAN/GTIN:
     4042446260125
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m8
VHM-Maschinen-Gewindeformer HP8061746-M8 HP8061746-M8 VHM-Maschinen-Gewindeformer, Fuer langspanende Werkstoffe, HP8061746-M8, HP8061746-M8, WALTER, VHM-Maschinen-Gewindeformer HP8061746-M8
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
1
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0080
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Schneidenlaenge Lc:
18.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
8.000 mm
Gesamtlaenge I1:
92.270 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
2.000
eClass 5.1.2:
24310602
eClass 6.2:
23140390
eClass 7.1:
21180304
eClass 10.1:
38050407
eClass 11:
38050407
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, walter gewindeformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,82*
€ 672,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,69*
€ 660,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,96*
€ 613,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,05*
€ 601,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,03*
€ 576,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.