Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Orbitalgewindefraeser H5083008-M3 H5083008-M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580H5083008-M3
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H5083008-M3
EAN/GTIN:
     4042446195052
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m3
bohrgewindefräser
VHM-Orbitalgewindefraeser H5083008-M3 H5083008-M3 VHM-Orbitalgewindefraeser, Orbitalgewindefraeser fuer gehaertete Werkstoffe, H5083008-M3, H5083008-M3, WALTER, VHM-Orbitalgewindefraeser H5083008-M3
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Schneiddurchmesser Dc:
2.300 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0060
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
15.000 °
Schneidenlaenge Lc:
0.750 mm
Maximaler Schnittdurchmesser Da:
2.300 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
6.000 mm
Gesamtlaenge I1:
57.000 mm
Auskraglaenge I2:
21.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310903
eClass 6.2:
23152114
eClass 7.1:
21180610
eClass 10.1:
38050307
eClass 11:
38050307
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,35*
€ 193,67*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 166,69*
€ 204,78*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,59*
€ 241,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,45*
€ 227,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 443,60*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,85*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 228,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,72*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.