Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-58098 25 01 Herst.-Nr.: 98 25 01 EAN/GTIN: 4003773031260 |
| | |
|
| | |
| Schraubendreher fuer Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® 187 . . . Schraubendreher fuer Kreuzschlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff fuer ermuedungsarme und handschonende Kraftuebertragung. Rollhemmende Griffform. Pozidriv® ist ein eingetragenes Warenzeichen der European Ind. Serv. Ltd. . - Groesse: PZ1 - Klingenlaenge: 80mm - Grifflaenge: 107mm - Klingen-: 4,5mm - unisolierte Klingenlaenge: 15mm - VDE-geprueft: ja, 98 25 01, 98 25 01, KNIPEX, Schraubendreher fuer Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® 187 mm brueniert isolierender Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Schraubendreher | Typ Handwerkzeug: | Kreuzschlitzschraubendreher | Laenge: | 187.000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1 x 80, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz1 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,66* | € 6,34* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 5,06* | € 6,44* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,91* | € 6,86* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,90* | € 6,87* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 5,67* | € 7,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|