Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-58098 20 35 Herst.-Nr.: 98 20 35 EAN/GTIN: 4003773024217 |
| | |
|
| | |
| Schraubendreher fuer Schlitzschrauben 202 mm brueniert iso. . . Schraubendreher fuer Schlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff fuer ermuedungsarme und handschonende Kraftuebertragung. Rollhemmende Griffform. - Klingenlaenge: 100mm - unisolierte Klingenlaenge: 15mm - Grifflaenge: 102mm - Schneidenbreite: 3,5mm - Schneidendicke: 0,6mm - VDE-geprueft: ja, 98 20 35, 98 20 35, KNIPEX, Schraubendreher fuer Schlitzschrauben 202 mm brueniert isolierender Mehrkomponente Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Schraubendreher | Typ Handwerkzeug: | Schlitzschraubendreher | Laenge: | 202.000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitzschraubendreher (Funkenfrei), vde-schraubendreher (schlitz) |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 4,08* | € 5,34* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 4,11* | € 5,37* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,90* | € 5,46* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 4,23* | € 5,51* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 4,70* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|