Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-58098 20 10 Herst.-Nr.: 98 20 10 EAN/GTIN: 4003773026396 |
| | |
|
| | |
| Schraubendreher fuer Schlitzschrauben 320 mm brueniert iso. . . Schraubendreher fuer Schlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff fuer ermuedungsarme und handschonende Kraftuebertragung. Rollhemmende Griffform. - Klingenlaenge: 200mm - unisolierte Klingenlaenge: 15mm - Grifflaenge: 120mm - Schneidenbreite: 10,0mm - Schneidendicke: 1,6mm - VDE-geprueft: ja, 98 20 10, 98 20 10, KNIPEX, Schraubendreher fuer Schlitzschrauben 320 mm brueniert isolierender Mehrkomponente Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Schraubendreher | Typ Handwerkzeug: | Schlitzschraubendreher | Laenge: | 320.000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitzschraubendreher (Funkenfrei), schlitz-esd-schraubendreher knipex, schlitzschraubendreher (funkenfrei) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 10,69* | € 13,68* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 11,48* | € 14,11* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,22* | € 15,66* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,47* | € 17,34* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 12,95* | € 17,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|