Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Schraubendreher für Schlitzschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Schraubendreher für Schlitzschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 320 mm
Knipex Schraubendreher für Schlitzschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 320 mm
Knipex Schraubendreher für Schlitzschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 320 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p600565
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 20 10
EAN/GTIN:
     4003773026396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
98 20 10 Schraubendreher für Schlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung.
Rollhemmende Griffform.
- Klingenlänge: 200mm
- unisolierte Klingenlänge: 15mm
- Grifflänge: 120mm
- Schneidenbreite: 10,0mm
- Schneidendicke: 1,6mm
- VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Betätigungssechskant:
Nein
Klinge durchgehend:
Nein
VDE-geprüft:
Ja
Klingenform:
rund
Klingenlänge:
200
Grifflänge:
120
Kugelkopf:
Nein
Gewicht:
184
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
Mit Abrollschutz:
Ja
Gewerke:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Gesamtlänge:
320 mm
Griff:
Längsgriff
Hersteller:
Knipex
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
200 mm
Klingendicke:
1,6 mm
Abtriebsgröße:
10 mm
Abtriebsform:
Schraubendreher für Schlitzschrauben
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitzschraubendreher (Funkenfrei), schlitz-esd-schraubendreher knipex, schlitzschraubendreher (funkenfrei), schraubendreher, isoliert, schlitzschrauben, knipex, 98 20 10
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 10,69*
€ 13,68*
12
€ 5,95*
ab € 11,48*
€ 14,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,22*
€ 15,66*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,47*
€ 17,34*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,48*
€ 17,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 600 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 164,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.