Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-58095 62 190 Herst.-Nr.: 95 62 190 EAN/GTIN: 4003773071976 |
| | |
|
| | |
| Drahtseilschere geschmiedet 190 mm mit Mehrkomponenten-H. . . Drahtseilschere Mit zwei Pressprofilen fuer Endhuelsen an Bowdenhuellen und Endkappen fuer Drahtseilzuege. Komfortables Arbeiten durch handliche, schlanke Bauform und innenliegende Oeffnungsfeder. Geschraubtes Gelenk fuer praezise Messerfuehrung, nachstellbar. Hohe Uebersetzung fuer kraftsparendes Arbeiten. Schneidenhaerte ca. 64 HRC. - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): 2,5mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdraehtig (Durchmesser): 7,0mm - Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser): 5,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): 4,0mm - AWG: 8, 95 62 190, 95 62 190, KNIPEX, Drahtseilschere geschmiedet 190 mm mit Mehrkomponenten-Huellen brueniert SB-Karte/ Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Zangen | Typ Handwerkzeug: | Schneidende Zangen | Laenge: | 190.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 27,70* | € 33,34* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,77* | € 33,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,85* | € 33,58* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 28,01* | € 33,59* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 33,12* | € 39,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|