Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 24361-G2 24361-G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-58024361-G2
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     24361-G2
EAN/GTIN:
     4042446033200
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 24361-G2 24361-G2 HSS-E Maschinen-Gewindebohrer, Fuer lang- und kurzspanende Werkstoffe, 24361-G2, 24361-G2, WALTER, HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 24361-G2
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0450
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h9
Drallrichtung:
N
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
0.000 °
Schneidenlaenge Lc:
34.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
45.000 mm
Gesamtlaenge I1:
220.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310600
eClass 6.2:
23140300
eClass 7.1:
21180302
eClass 10.1:
38050409
eClass 11:
38050409
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer walter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,39*
€ 602,33*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,31*
€ 604,99*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 766,06*
€ 848,55*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,55*
€ 1.009,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,69*
€ 995,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,63*
€ 957,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,35*
€ 936,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,06*
€ 911,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.