Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 21460-M33X1.5 21460-M33X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-58021460-M33X1.5
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     21460-M33X1.5
EAN/GTIN:
     4042446021344
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 21460-M33X1. 5 21460-M33X1. 5 HSS-E Maschinen-Gewindebohrer, Fuer langspanende Werkstoffe, 21460-M33X1. 5, 21460-M33X1. 5, WALTER, HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 21460-M33X1. 5
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0250
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h9
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
15.000 °
Schneidenlaenge Lc:
28.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
25.000 mm
Gesamtlaenge I1:
160.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310503
eClass 6.2:
23140290
eClass 7.1:
21180301
eClass 10.1:
38050410
eClass 11:
38050410
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,09*
€ 457,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,78*
€ 453,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,90*
€ 422,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,83*
€ 410,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,79*
€ 384,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.