Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 20466-M33 20466-M33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-58020466-M33
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     20466-M33
EAN/GTIN:
     4042446119669
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 20466-M33 20466-M33 HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer, Empfohlen mit Oel, Fuer langspanende Werkstoffe, 20466-M33, 20466-M33, WALTER, HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 20466-M33
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0250
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h9
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
15.000 °
Schneidenlaenge Lc:
42.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
25.000 mm
Gesamtlaenge I1:
180.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310503
eClass 6.2:
23140290
eClass 7.1:
21180301
eClass 10.1:
38050410
eClass 11:
38050410
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,19*
€ 658,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,62*
€ 648,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,34*
€ 606,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,66*
€ 591,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,26*
€ 561,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.