Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 2031115-M8 2031115-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5802031115-M8
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     2031115-M8
EAN/GTIN:
     4042446006723
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer m8
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 2031115-M8 2031115-M8 HSS-E Maschinen-Gewindebohrer, Fuer lang- und kurzspanende Werkstoffe, 2031115-M8, 2031115-M8, WALTER, HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 2031115-M8
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
1
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0080
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h9
Drallrichtung:
N
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
0.000 °
Schneidenlaenge Lc:
18.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
8.000 mm
Gesamtlaenge I1:
90.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
1.000
eClass 5.1.2:
24310600
eClass 6.2:
23140300
eClass 7.1:
21180302
eClass 10.1:
38050409
eClass 11:
38050409
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.