Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 2031115-M5 2031115-M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5802031115-M5
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     2031115-M5
EAN/GTIN:
     4042446006709
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din371 m5
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 2031115-M5 2031115-M5 HSS-E Maschinen-Gewindebohrer, Fuer lang- und kurzspanende Werkstoffe, 2031115-M5, 2031115-M5, WALTER, HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 2031115-M5
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
1
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0060
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h9
Drallrichtung:
N
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
0.000 °
Schneidenlaenge Lc:
13.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
6.000 mm
Gesamtlaenge I1:
72.100 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
1.000
eClass 5.1.2:
24310600
eClass 6.2:
23140300
eClass 7.1:
21180302
eClass 10.1:
38050409
eClass 11:
38050409
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.