Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 2031115-M10 2031115-M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5802031115-M10
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     2031115-M10
EAN/GTIN:
     4042446006730
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m10
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 2031115-M10 2031115-M10 HSS-E Maschinen-Gewindebohrer, Fuer lang- und kurzspanende Werkstoffe, 2031115-M10, 2031115-M10, WALTER, HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 2031115-M10
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
1
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0100
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h9
Drallrichtung:
N
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
0.000 °
Schneidenlaenge Lc:
20.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
10.000 mm
Gesamtlaenge I1:
100.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
1.000
eClass 5.1.2:
24310600
eClass 6.2:
23140300
eClass 7.1:
21180302
eClass 10.1:
38050409
eClass 11:
38050409
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.