Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben TB SPC 0375-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPC 0375-4
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1547584
EAN/GTIN:
     4014486249040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Taperlock Keilriemenscheiben TB SPC 0375-4 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 3535, Material GG-20, Profil SPC/22, Richt-/Wirkdurchmesser 375 mm, 4 -rillig, Bodenscheibe nach Bild 9, Gewicht ca. 30 Kg, TB SPC 0375-4, 1547584, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben
Weitere Informationen:
Profil:
SPC
Anzahl der Rillen:
4.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
375.000 mm
Buchse:
3535.000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 140,38*
€ 175,5613*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 150,86*
€ 182,91*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 200,38*
€ 240,00*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,69*
€ 338,09*
Frei Haus
ab € 368,14*
€ 438,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,00*
€ 285,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,97*
€ 280,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,60*
€ 267,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.