| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2386875 Herst.-Nr.: TB SPC 375/4 EAN/GTIN: 4014486249040 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 4 Riemenscheibentyp = V-Riemenscheibe Material = Gusseisen Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 4 | Riemenscheibentyp: | V-Riemenscheibe | Material: | Gusseisen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilrillen-Scheibe, Keilrillen-Scheiben, Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, 2386875, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, TBSPC3754, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 140,72* | € 172,35* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,66* | € 184,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,41* | € 241,98* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,26* | € 339,63* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 367,18* | € 440,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|