| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2386706 Herst.-Nr.: TB SPA 500/5 EAN/GTIN: 4014486246261 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 5 Riemenscheibentyp = V-Riemenscheibe Bohrung = 65mm Material = Gusseisen Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 5 | Riemenscheibentyp: | V-Riemenscheibe | Bohrung: | 65mm | Material: | Gusseisen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, zahnriemenscheibe bohrung 9, 2386706, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, TBSPA5005, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 120,82* | € 138,56* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,93* | € 147,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,87* | € 192,74* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,05* | € 289,81* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 316,06* | € 355,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|