Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachscheiben Taperlock TB 38 8M 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB 38 8M 20
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1599497
EAN/GTIN:
     4014486230642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachriemenscheibe
Riemenscheibe für Flachriemen
Garagentorriemen
Zahnriemenrad
Flachscheiben Taperlock TB 38 8M 20 Flachriemenscheiben fuer Taper-Buchsen, TB 38 8M 20, 1599497, Optibelt, Flachscheiben Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD Taperlock
Profil:
8M
Zaehnezahl:
38
Ausfuehrung:
5F
Material:
Grauguss GG25
Buchsen-Nr.:
1610
Fuer Riemenbreite (mm):
20.000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,72*
€ 12,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,50*
€ 12,43*
€ 4,95*
ab € 12,7651*
€ 18,1151*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 13,09*
€ 18,56*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 12,97*
€ 28,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.