Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Schmalkeilriemen SPZX1120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500SPZX1120
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1564233
EAN/GTIN:
     4014486080353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
optibelt din 7753 spz 737
Schmalkeilriemen SPZX1120 optibelt-SK Hochleistungs-Schmalkeilriemen ummantelt DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, Profil: SPZ (9,7 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1120 mm, Innenlaenge (Li): 1082 mm, Aussenlaenge (La): 1133 mm, SPZX1120, 1564233, Optibelt, Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
SPZ
Riemenbreite:
9.700 mm
Riemenhoehe:
8.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1120.000 mm
Innenlaenge (Li):
1082.000 mm
Aussenlaenge (La):
1133.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Weitere Suchbegriffe: din 7753, spz 1537 din 7753
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
5
€ 4,90*
ab € 4,96*
€ 6,83*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,85*
€ 8,63*
1
€ 8,95*
ab € 5,93*
€ 9,00*
5 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 6,17*
€ 9,16*
8 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPZ 50/1
ab € 2,43*
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.523,84*
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.965,35*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.681,45*
Zubehör
SKF
TKSA 51
ab € 3.847,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.