Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachzahnscheiben zentriert L 050 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500L 050 72
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1713678
EAN/GTIN:
     4014486222043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Flachzahnscheiben zentriert L 050 72 Standard-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 72, L 050 72, 1713678, Optibelt, Flachzahnscheiben zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben Zoll mit Zentrierbohrung
Profil:
l
Zaehnezahl:
72
Ausfuehrung:
6A
Material:
Grauguss GG25
Fuer Riemenbreite (mm):
12.700 mm
Gesamtbreite B (mm):
42.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
75.000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 29,86*
€ 39,86*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,96*
€ 40,06*
23 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 41,77*
€ 56,96*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 44,14*
€ 57,24*
1
€ 8,95*
ab € 54,91*
€ 72,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.