Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Gusseisen Zahnriemenscheibe, 72 Zähne / Teilung 9.5mm, Bohrung 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2365756
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     72L050
EAN/GTIN:
     4014486222043
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 72
Teilung = 9.5mm
Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe
Bohrung = 30mm
Material = Gusseisen
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
72
Teilung:
9.5mm
Riemenscheibentyp:
Zahnriemenscheibe
Bohrung:
30mm
Material:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenräder 72 zähne, zahnriemenrad, optibelt zahnriemenscheibe, 2365756, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, 72L050, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 29,08*
€ 38,92*
8 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 28,88*
€ 39,10*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 34,33*
€ 41,91*
1
€ 3,19*
ab € 43,89*
€ 56,99*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 55,35*
€ 72,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.