| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500H 150 16 Herst.-Nr.: 1513709 EAN/GTIN: 4014486219418 |
| | |
|
| | |
| Flachzahnscheiben zentriert H 150 16 Standard-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl 16, H 150 16, 1513709, Optibelt, Flachzahnscheiben zentriert Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flachzahnscheiben Zoll mit Zentrierbohrung | Profil: | H | Zaehnezahl: | 16 | Ausfuehrung: | 6F | Material: | Stahl C45 | Fuer Riemenbreite (mm): | 38.100 mm | Gesamtbreite B (mm): | 58.000 mm | AD ue. Zaehne da (mm): | 63.310 mm | AD ue. Bordsch. dd (mm): | 70.000 mm | Nabendurchmesser D (mm): | 45.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,82* | € 11,19* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,87* | € 11,25* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 9,49* | € 12,08* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 12,06* | € 17,29* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,53* | € 29,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|