| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500H 100 TB 28 Herst.-Nr.: 1780955 EAN/GTIN: 4014486220735 |
| | |
|
| | |
| Flachzahnscheiben Taperlock 1610 H 100 TB 28 ZRS-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 1610 Zaehnezalhl 28, H 100 TB 28, 1780955, Optibelt, Flachzahnscheiben Taperlock 1610 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flachzahnscheiben Zoll Taperlock | Profil: | H | Zaehnezahl: | 28 | Ausfuehrung: | 5F | Material: | Stahl C45 | Buchsen-Nr.: | 1610 | Fuer Riemenbreite (mm): | 25.400 mm | AD ue. Zaehne da (mm): | 111.820 mm | AD ue. Bordsch. dd (mm): | 120.000 mm | Nabenlaenge N (mm): | 25.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,17* | € 19,00* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,84* | € 19,10* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,4863* | € 27,5863* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 19,94* | € 28,28* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,70* | € 30,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|