| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5008M 30 24 Herst.-Nr.: 1771356 EAN/GTIN: 4014486229622 |
| | |
|
| | |
| Zahnriemenscheiben HTD zentriert 8M 30 24 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 24, 8M 30 24, 1771356, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung | Profil: | 8M | Zaehnezahl: | 24 | Ausfuehrung: | 6F | Material: | Stahl C45 | Fuer Riemenbreite (mm): | 30.000 mm | Gesamtbreite B (mm): | 48.000 mm | AD ue. Zaehne da (mm): | 59.750 mm | AD ue. Bordsch. dd (mm): | 66.000 mm | Nabendurchmesser D (mm): | 45.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,88* | € 8,43* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,73* | € 8,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,5877* | € 12,2277* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 8,80* | € 12,53* | | | | | | 23 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,97* | € 19,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|