| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5008M 20 TB 34 Herst.-Nr.: 1683328 EAN/GTIN: 4014486230567 |
| | |
|
| | |
| Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 8M 20 TB 34 HTD-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 1610 Zaehnezahl 34, 8M 20 TB 34, 1683328, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD Taperlock Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flachzahnscheiben HTD Taperlock | Profil: | 8M | Zaehnezahl: | 34 | Ausfuehrung: | 5F | Material: | Stahl C45 | Buchsen-Nr.: | 1610 | Fuer Riemenbreite (mm): | 20.000 mm | AD ue. Zaehne da (mm): | 85.220 mm | AD ue. Bordsch. dd (mm): | 91.000 mm | Nabenlaenge N (mm): | 25.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,51* | € 10,83* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,32* | € 10,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,0593* | € 15,8293* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 11,32* | € 16,24* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,15* | € 21,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|