| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5005M 25 32 Herst.-Nr.: 1629884 EAN/GTIN: 4014486229240 |
| | |
|
| | |
| Zahnriemenscheiben HTD zentriert 5M 25 32 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl: 32, 5M 25 32, 1629884, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung | Profil: | 5M | Zaehnezahl: | 32 | Ausfuehrung: | 6F | Material: | Stahl C45 | Fuer Riemenbreite (mm): | 25.000 mm | Gesamtbreite B (mm): | 38.500 mm | AD ue. Zaehne da (mm): | 49.790 mm | AD ue. Bordsch. dd (mm): | 54.000 mm | Nabendurchmesser D (mm): | 38.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,39* | € 6,55* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,27* | € 6,58* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,3985* | € 9,2885* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 6,56* | € 9,51* | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,76* | € 15,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|