| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-50047X13X1120 Herst.-Nr.: 1793255 EAN/GTIN: 4014486200140 |
| | |
|
| | |
| Breitkeilriemen 47X13X1120 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 1120, 47X13X1120, 1793255, Optibelt, Breitkeilriemen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Breitkeilriemen | Riemenprofil: | 41x13 | Riemenbreite: | 41.000 mm | Riemenhoehe: | 13.000 mm | Innenlaenge (Li): | 1120.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 56,3475* | € 70,1575* | | | | | 23 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 61,88* | € 74,41* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 65,05* | € 78,89* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 64,92* | € 79,12* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 67,96* | € 84,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|