Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46147X13X1120 OPTIBELT Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ed0344eb236ee52dabb0c0ee7d75048a_600_600
ed0344eb236ee52dabb0c0ee7d75048a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-46147X13X1120
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     47x13 x 1120
EAN/GTIN:
     4014486200140
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Flankenwinkel Grad: 27 ° Innenlänge: 1120 mm Länge: 1120 mm Norm: DIN 7719/ISO 1604 Ölbeständigkeit: gut Profil: 47x13 Riemenart: Breitkeilriemen Riemenbreite: 47 mm Riemenhöhe: 13 mm Satzkonstant ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Zugträger: PES Riementyp: gezahnte Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Flankenwinkel Grad:
27 °
Innenlänge:
1120 mm
Länge:
1120 mm
Norm:
DIN 7719/ISO 1604
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
47x13
Riemenart:
Breitkeilriemen
Riemenbreite:
47 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
gezahnte Breitkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, 47X13 X 1120, VARIATORRIEMEN, GEZAHNT, 47X13, VARIATOR, FLANKENOFFEN, 46147X13X1120, 47X13X1120, MOULDED COGGED, BREITKEILRIEMEN, BELT, RIEMEN, VARIABLE SPEED BELTS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 55,9475*
€ 70,3675*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 61,68*
€ 74,25*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,65*
€ 78,66*
1
€ 3,19*
ab € 65,27*
€ 78,89*
13 Tage
69
1
€ 5,99*
ab € 67,29*
€ 81,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 148,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.