| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-50047 AT10 44-0 Herst.-Nr.: 1523602 EAN/GTIN: 4014486240375 |
| | |
|
| | |
| Zahnriemenscheiben metrisch zentriert 47 AT10 44-0 Metrische-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl :44, 47 AT10 44-0, 1523602, Optibelt, Zahnriemenscheiben metrisch zentriert Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flachzahnscheiben metrisch mit Zentrierbohrung | Profil: | AT10 | Zaehnezahl: | 44 | Ausfuehrung: | 6 | Material: | Aluminium | Fuer Riemenbreite (mm): | 32.000 mm | Gesamtbreite B (mm): | 47.000 mm | AD ue. Zaehne da (mm): | 138.200 mm | Nabendurchmesser D (mm): | 88.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,87* | € 43,77* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,05* | € 43,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 48,0649* | € 63,1749* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 49,46* | € 64,72* | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 46,91* | € 66,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|