| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-50047 AT10 26-2 Herst.-Nr.: 1792702 EAN/GTIN: 4014486240092 |
| | |
|
| | |
| Zahnriemenscheiben metrisch zentriert 47 AT10 26-2 Metrische-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl :26, 47 AT10 26-2, 1792702, Optibelt, Zahnriemenscheiben metrisch zentriert Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flachzahnscheiben metrisch mit Zentrierbohrung | Profil: | AT10 | Zaehnezahl: | 26 | Ausfuehrung: | 6F | Material: | Aluminium | Fuer Riemenbreite (mm): | 32.000 mm | Gesamtbreite B (mm): | 47.000 mm | AD ue. Zaehne da (mm): | 80.900 mm | AD ue. Bordsch. dd (mm): | 87.000 mm | Nabendurchmesser D (mm): | 60.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,08* | € 17,38* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,78* | € 17,46* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 18,34* | € 26,15* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,85* | € 27,30* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,00* | € 37,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|