| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026622 Herst.-Nr.: 26-247AT10 EAN/GTIN: 4014486240092 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe metrisch für zylindrische Bohrung 47 AT10 26-2 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 26-247AT10 | Werksnummer: | 1792702 | Profil: | AT10 | Breite netto mm: | 24,00 | Gewicht netto Kg: | 0,560000 | Gewicht brutto Kg: | 0,560000 | Innendurchmesser mm: | 95,00 | Aussendurchmesser mm: | 145,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,66* | € 15,91* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,67* | € 16,94* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,80* | € 17,03* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 18,20* | € 26,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,07* | € 39,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|