Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 510 5KG MoS2-Gleitlack, schnelltrocknend OKS510-5KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-350OKS510-5KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1106240431
EAN/GTIN:
     4038127500208
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitlack
Trockengleitlack
Trocken-Schmiermittel
Trockenschmierstoffe
510 5KG MoS2-Gleitlack, schnelltrocknend OKS510-5KG Lufttrocknender Gleitlack auf MoS2-Basis zur Trockenschmierung von Maschinenelementen bei temporaerem Betrieb und langen Stillstandzeiten. Einsatzgebiete: - Einlaufschmierung in Kombination mit einer Oel- oder Fettschmierung - Trockenschmierung von Gleitpaarungen, insbesondere bei hohen Belastungen und geringen Gleitgeschwindigkeiten, bei oszillierenden Bewegungen oder intermittierendem Betrieb - Trockenschmierung bei hohen Einsatztemperaturen (bis 450°C), kuerzeren Gleitwegen und niedrigen Geschwindigkeiten - Trockenschmierung in staubiger Umgebung, zur Vermeidung von Anhaftungen - Beschichtung von Stanzwerkzeugen VE: Hobb. 1St, OKS510-5KG, 1106240431, OKS, 510 5KG MoS2-Gleitlack, schnelltrocknend
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS08 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerhauptgruppe:
Trockenschmierstoffe
Inhalt:
5
Gebinde:
Hobbock
Einheit:
kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: gleitlack oks, gleitlack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 507,16*
€ 564,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,38*
€ 573,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 532,18*
€ 595,10*
Frei Haus
ab € 690,08*
€ 766,94*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,85*
€ 791,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,70*
€ 671,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,80*
€ 670,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,43*
€ 647,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,39*
€ 628,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,16*
€ 603,52
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 101,432* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.