| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007243 Herst.-Nr.: 1106240431 EAN/GTIN: 4038127500208 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Lufttrocknender Gleitlack auf MoS2-Basis zur Trockenschmierung von Maschinenelementen bei temporärem Betrieb und langen Stillstandzeiten.- Einlaufschmierung in Kombination mit einer Öl- oder Fettschmierung- Trockenschmierung von Gleitpaarungen, insbesondere bei hohen Belastungen und geringen Gleitgeschwindigkeiten, bei oszillierenden Bewegungen oder intermittierendem Betrieb- Trockenschmierung bei hohen Einsatztemperaturen (bis 450°C), kürzeren Gleitwegen und niedrigen Geschwindigkeiten- Trockenschmierung in staubiger Umgebung, zur Vermeidung von Anhaftungen- Beschichtung von Stanzwerkzeugen.Eigenschaften: - Hohe Wirksamkeit durch gute Haftung auf vorbereiteten Untergründen- Ermöglicht eine niedrige Reibzahl auch bei höchster Belastung- Erhöhter Verschleißschutz- Strahlungsbeständig und vakuumfest- Verkürzt und verbessert die Einlaufbedingungen von Lagern, Verzahnungen und anderen Gleitpaarungen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 kg | Farbe: | grau-schwarz | Untere Einsatztemperatur: | -180 °C | Obere Einsatztemperatur: | 450 °C | Pack. Einheit: | Hobbock |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 507,16* | € 564,70* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 515,38* | € 573,26* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 532,18* | € 595,10* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 690,08* | € 766,94* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 660,85* | € 791,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 138,016* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|