| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-350OKS387-5L Herst.-Nr.: 1106130235 EAN/GTIN: 4038127303885 |
| | | |
|
| | |
| 387 5L Hochtemperatur-Kettenschmierst: fuer Lebensmitelt. . . . OKS 387 ist ein Hochtemperatur- Kettenschmierstoff mit Graphit fuer stark beanspruchte Schmierstellen bei extremen Temperaturen. Einsatzgebiete: - Schmierung von hoch beanspruchten Ketten, Gelenken oder Gleitbahnen bei hoher Temperaturbelastung - Fuer Transportsysteme unter Strahlungswaerme und Trocknungsanlagen - Betriebstemperaturen ueber 200°C VE: Kan. 1St, OKS387-5L, 1106130235, OKS, 387 5L Hochtemperatur-Kettenschmierst: fuer Lebensmitelt. Weitere Informationen: | | Herstellerhauptgruppe: | Wartungsprodukte | Inhalt: | 5 | Gebinde: | Kanister | Einheit: | l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 261,61* | € 305,18* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,45* | € 309,60* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 270,278* | € 315,188* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 274,26* | € 320,93* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,33* | € 340,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 52,322* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|