| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 387-5L Herst.-Nr.: OKS 387-5L EAN/GTIN: 4038127303885 |
| | | |
|
| | |
| OKS387-5L OKS 387, Hochtemperatur-Kettenschmierstoff - 5 l Kanister (DIN 51) Weitere Informationen: | | Gebinde: | 5 l Kanister (DIN 51) | Beschreibung: | OKS 387, Hochtemperatur-Kettenschmierstoff | Verwendung: | Synthetischer Schmierstoff mit Graphit für stark beanspruchte Schmierstellen bei extremen Temperaturen. Verschleißmindernd, ausgezeichnete Schmier- und Notlaufeigenschaften. Oberhalb +200°C geruchlos und rückstandsfrei verdampfendes Grundöl, Trockenschmierung bis +600°C. | Gewicht: | 6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, schmierspray, OKS387-5L, Aerosole, Bohröl, Chemische Produkte, FDA konform, Fette, Fettsprays, Getriebeöl, Gewindeschneidöl, Gleitfett, Haftschmierspray |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,47* | € 307,55* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,45* | € 311,93* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 274,376* | € 323,286* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 274,89* | € 323,29* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,91* | € 375,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 54,978* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|