Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS CL 20 ESD - S2 - W10 - Gr.38 87500-38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27087500-38
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     87500-38
EAN/GTIN:
     4043692190044
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CL 20 ESD - S2 - W10 - Gr. 38 87500-38 CL 20 ESD - S2 - W10 - Gr. 38, SRC, Halbschuh, CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 87500-38, 87500-38, ATLAS, CL 20 ESD - S2 - W10 - Gr. 38
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
38
Schuhnorm:
S2
ESD:
Ja
Farbe:
white
Schuhweite:
10
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,37*
€ 79,15*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,68*
€ 79,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,87*
€ 79,85*
€ 4,90*
ab € 65,61*
€ 82,09*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 84,36*
€ 101,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,16*
€ 120,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,01*
€ 119,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,52*
€ 111,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,80*
€ 109,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,36*
€ 100,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.