Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Hugo Halbschuh S1P SRC ESD 8724/42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2708724/42
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8724
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hugo Halbschuh S1P SRC ESD 8724/42 - Sicherheitsschuh mit bequemer Passform - Schaft aus Rindveloursleder mit reflektierenden Applikationen - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak Komfort Einlegesohle - PU/PU-Sohle, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Weite Stahlkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 35-48 / Weite 11, 8724/42, 8724, Baak, Hugo Halbschuh S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
42
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,19*
€ 60,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,27*
€ 59,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,15*
€ 57,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,63*
€ 54,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,47*
€ 51,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,98*
€ 45,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.