Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED 460 ESD - S2 - W10 - Gr.44 87200-44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27087200-44
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     87200-44
EAN/GTIN:
     4043692171906
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 460 ESD - S2 - W10 - Gr. 44 87200-44 ERGO-MED 460 ESD - S2 - W10 - Gr. 44, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopaedischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhoehungen) gemaess DGUV 112-191 , 87200-44, 87200-44, ATLAS, ERGO-MED 460 ESD - S2 - W10 - Gr. 44
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
44
Schuhnorm:
S2
ESD:
Ja
Farbe:
Black
Schuhweite:
10
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,00*
€ 88,40*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 69,43*
€ 88,45*
10 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 75,03*
€ 95,07*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 83,00*
€ 104,23*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,91*
€ 109,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,23*
€ 124,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,13*
€ 122,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,29*
€ 113,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,26*
€ 110,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,00*
€ 98,77
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 83,00* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-44
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92000-44
ab € 4,02*
Zubehör
Atlas
99100-44
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
99000-44
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
92600-44
ab € 7,89*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
Zubehör
Atlas
92700-43/44
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.