Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED 465 XP ESD - S3 - W13 - Gr.41 86913-41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27086913-41
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86913-41
EAN/GTIN:
     4043692223551
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 465 XP ESD - S3 - W13 - Gr. 41 86913-41 ERGO-MED 465 XP ESD - S3 - W13 - Gr. 41, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, , aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopaedischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhoehungen) gemaess DGUV 112-191 , 86913-41, 86913-41, ATLAS, ERGO-MED 465 XP ESD - S3 - W13 - Gr. 41
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
41
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
Black
Schuhweite:
13
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 71,09*
€ 87,78*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,13*
€ 90,16*
1
€ 4,90*
ab € 76,27*
€ 94,26*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,82*
€ 94,57*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 98,85*
€ 117,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,18*
€ 139,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,35*
€ 138,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,02*
€ 129,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,80*
€ 125,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,85*
€ 117,63
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 98,85* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.