Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED 465 XP ESD - S3 - W13 - Gr.40 86913-40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27086913-40
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86913-40
EAN/GTIN:
     4043692223544
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 465 XP ESD - S3 - W13 - Gr. 40 86913-40 ERGO-MED 465 XP ESD - S3 - W13 - Gr. 40, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, , aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopaedischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhoehungen) gemaess DGUV 112-191 , 86913-40, 86913-40, ATLAS, ERGO-MED 465 XP ESD - S3 - W13 - Gr. 40
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
40
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
Black
Schuhweite:
13
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 71,88*
€ 89,42*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,37*
€ 91,86*
1
€ 4,90*
ab € 76,33*
€ 95,84*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,27*
€ 96,14*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 99,10*
€ 119,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,10*
€ 141,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,04*
€ 140,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,58*
€ 130,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,46*
€ 127,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,10*
€ 117,93
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 99,10* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.