Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED 465 XP ESD - S3 - W12 - Gr.46 86912-46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27086912-46
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86912-46
EAN/GTIN:
     4043692177748
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 465 XP ESD - S3 - W12 - Gr. 46 86912-46 ERGO-MED 465 XP ESD - S3 - W12 - Gr. 46, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, , aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopaedischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhoehungen) gemaess DGUV 112-191 , 86912-46, 86912-46, ATLAS, ERGO-MED 465 XP ESD - S3 - W12 - Gr. 46
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
46
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
Black
Schuhweite:
12
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,51*
€ 80,56*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,06*
€ 81,94*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,94*
€ 84,70*
1
€ 4,90*
ab € 68,18*
€ 84,78*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 87,21*
€ 105,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,24*
€ 125,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,25*
€ 124,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,04*
€ 116,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,76*
€ 112,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,21*
€ 103,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.