Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED 600 ESD - S2 - W14 - Gr.50 86714-50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27086714-50
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86714-50
EAN/GTIN:
     4043692219165
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 600 ESD - S2 - W14 - Gr. 50 86714-50 ERGO-MED 600 ESD - S2 - W14 - Gr. 50, SRC, Halbschuh, SOFT-Nubukleder, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopaedischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhoehungen) gemaess DGUV 112-191 , 86714-50, 86714-50, ATLAS, ERGO-MED 600 ESD - S2 - W14 - Gr. 50
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
50
Schuhnorm:
S2
ESD:
Ja
Farbe:
black. royal blue
Schuhweite:
14
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 104,40*
€ 123,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 101,28*
€ 123,88*
1
€ 4,90*
ab € 106,75*
€ 128,03*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 102,66*
€ 128,26*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 137,33*
€ 162,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 162,27*
€ 193,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 159,48*
€ 189,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 152,05*
€ 180,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 146,30*
€ 174,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 137,33*
€ 163,42
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 137,33* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.