Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED 600 ESD - S2 - W13 - Gr.50 86713-50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27086713-50
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86713-50
EAN/GTIN:
     4043692220406
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 600 ESD - S2 - W13 - Gr. 50 86713-50 ERGO-MED 600 ESD - S2 - W13 - Gr. 50, SRC, Halbschuh, SOFT-Nubukleder, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopaedischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhoehungen) gemaess DGUV 112-191 , 86713-50, 86713-50, ATLAS, ERGO-MED 600 ESD - S2 - W13 - Gr. 50
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
50
Schuhnorm:
S2
ESD:
Ja
Farbe:
black. royal blue
Schuhweite:
13
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 83,55*
€ 103,25*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,71*
€ 106,86*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,86*
€ 110,45*
€ 4,90*
ab € 89,73*
€ 110,49*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 115,55*
€ 137,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,43*
€ 163,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,55*
€ 161,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,47*
€ 151,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,63*
€ 145,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 115,55*
€ 137,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.