Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED 735 XP ESD - S3 - W10 - Gr.48 86500-48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27086500-48
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86500-48
EAN/GTIN:
     4043692174587
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ERGO-MED 735 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 48 86500-48 ERGO-MED 735 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 48, SRC, knoechelhoher Sicherheitsschuh, SOFT-Nubukleder, Outdoor Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopaedischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhoehungen) gemaess DGUV 112-191 , 86500-48, 86500-48, ATLAS, ERGO-MED 735 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 48
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
knoechelhoher Sicherheitsschuh
Schuhgroesse:
48
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
black. royal blue
Schuhweite:
10
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,99*
€ 86,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,94*
€ 87,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,01*
€ 87,54*
€ 4,90*
ab € 73,85*
€ 90,49*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 95,00*
€ 112,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,85*
€ 134,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,48*
€ 131,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,85*
€ 123,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,89*
€ 120,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,00*
€ 113,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.