Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED 735 XP ESD - S3 - W10 - Gr.40 86500-40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27086500-40
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86500-40
EAN/GTIN:
     4043692174501
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ERGO-MED 735 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 40 86500-40 ERGO-MED 735 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 40, SRC, knoechelhoher Sicherheitsschuh, SOFT-Nubukleder, Outdoor Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopaedischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhoehungen) gemaess DGUV 112-191 , 86500-40, 86500-40, ATLAS, ERGO-MED 735 XP ESD - S3 - W10 - Gr. 40
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
knoechelhoher Sicherheitsschuh
Schuhgroesse:
40
Schuhnorm:
S3
ESD:
Ja
Farbe:
black. royal blue
Schuhweite:
10
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,19*
€ 87,66*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,88*
€ 88,84*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,87*
€ 89,27*
€ 4,90*
ab € 73,85*
€ 92,24*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 95,61*
€ 114,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,81*
€ 136,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,44*
€ 134,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,39*
€ 125,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,17*
€ 122,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,61*
€ 113,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.