Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED 2000 ESD - S1 - W14 - Gr.48 86414-48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27086414-48
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86414-48
EAN/GTIN:
     4043692369730
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 2000 ESD - S1 - W14 - Gr. 48 86414-48 ERGO-MED 2000 ESD - S1 - W14 - Gr. 48, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet fuer die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopaedischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhoehungen) gemaess DGUV 112-191 , 86414-48, 86414-48, ATLAS, ERGO-MED 2000 ESD - S1 - W14 - Gr. 48
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
48
Schuhnorm:
S1
ESD:
Ja
Farbe:
black. grey
Schuhweite:
14
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,93*
€ 107,15*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,83*
€ 108,82*
1
€ 4,90*
ab € 89,31*
€ 109,55*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 106,04*
€ 112,90*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 114,76*
€ 136,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,14*
€ 162,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,82*
€ 159,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,11*
€ 150,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,30*
€ 145,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,76*
€ 136,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-48
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99000-48
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99100-48
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
99200-48
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-48
ab € 6,37*
Zubehör
Atlas
95900-47-48
ab € 5,59*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.