Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED 2000 ESD - S1 - W14 - Gr.46 86414-46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27086414-46
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86414-46
EAN/GTIN:
     4043692369716
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 2000 ESD - S1 - W14 - Gr. 46 86414-46 ERGO-MED 2000 ESD - S1 - W14 - Gr. 46, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet fuer die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopaedischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhoehungen) gemaess DGUV 112-191 , 86414-46, 86414-46, ATLAS, ERGO-MED 2000 ESD - S1 - W14 - Gr. 46
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
46
Schuhnorm:
S1
ESD:
Ja
Farbe:
black. grey
Schuhweite:
14
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 89,33*
€ 107,22*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,00*
€ 108,95*
1
€ 4,90*
ab € 89,32*
€ 109,71*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 105,11*
€ 113,64*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 115,22*
€ 137,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,10*
€ 163,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,88*
€ 160,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,40*
€ 151,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,01*
€ 146,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 115,22*
€ 137,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
99200-46
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92000-46
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-46
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99000-46
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-46
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.