| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2708524/41 Herst.-Nr.: 8524 EAN/GTIN: 4031783080282 |
| | |
|
| | |
| Magnus Profi Winterstiefel S3 CI SRC 8524/41 - Robuster Sicherheitswinterstiefel zum Schnueren mit zusaetzlichem seitlichen Reissverschluss fuer schnellen Ein- und Ausstieg - Schaft aus glattem Rindleder, ohne seitliche Naehte, hochwertiger YKK-Reissverschluss, geschlossene gepolsterte Staublasche - Ueberkappe - komplett warm gefuettert mit Weblammfutter - Mit Weblamm warm gefuetterte Einlegesohle - PU/PU-Sohle, nicht kreidend, kaelteisolierend - Weite Stahlkappe fuer gute Zehenfreiheit - Durchtrittsichere Stahlzwischensohle - Groesse 38-48 / Weite 11, 8524/41, 8524, Baak, Magnus Profi Winterstiefel S3 CI SRC Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Fussschutz | Artikelgruppe: | Stiefel | Schuhgroesse: | 41 | Schuhnorm: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI | ESD: | Nein | Farbe: | Schwarz | Schuhweite: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, schnürstiefel schwarz 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,12* | € 62,52* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,76* | € 62,53* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,08* | € 62,56* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,00* | € 62,83* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 60,86* | € 72,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|