Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS TX 42 ESD - S2 - W12 - Gr.42 84812-42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27084812-42
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     84812-42
EAN/GTIN:
     4043692346892
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TX 42 ESD - S2 - W12 - Gr. 42 84812-42 TX 42 ESD - S2 - W12 - Gr. 42, SRC, Halbschuh, SOFT-Nubukleder, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 84812-42, 84812-42, ATLAS, TX 42 ESD - S2 - W12 - Gr. 42
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
42
Schuhnorm:
S2
ESD:
Ja
Farbe:
black. royal blue
Schuhweite:
12
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,89*
€ 76,57*
1
€ 4,80*
ab € 64,08*
€ 78,33*
1
€ 4,90*
ab € 63,24*
€ 79,13*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,20*
€ 80,05*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 81,69*
€ 97,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,59*
€ 116,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,67*
€ 115,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,35*
€ 107,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,45*
€ 105,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,69*
€ 97,21
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 81,69* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.