Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Lennard Stiefel S3 SRC 8211/43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2708211/43
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8211
EAN/GTIN:
     4031783013075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Lennard Stiefel S3 SRC 8211/43 - Robuster Sicherheitsbaustiefel mit bequemer Passform - Schaft aus genarbtem Leder mit reflektierenden Applikationen, geschlossene gepolsterte Staublasche - Ueberkappe - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak Komfort Einlegesohle - PU/PU-Sohle, nicht kreidend - Weite Stahlkappe fuer gute Zehenfreiheit - Durchtrittsichere Stahlzwischensohle - Groesse 36-48 / Weite 11, 8211/43, 8211, Baak, Lennard Stiefel S3 SRC
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
43
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
ESD:
Nein
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,11*
€ 37,76*
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 28,19*
€ 37,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,10*
€ 37,79*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 29,21*
€ 39,12*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,12*
€ 46,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,72*
€ 46,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,00*
€ 44,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,28*
€ 41,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,55*
€ 41,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,21*
€ 34,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8211
ab € 28,06*
Ähnlich
Baak
8211
ab € 28,13*
Ähnlich
Baak
8211
ab € 28,09*
Ähnlich
Baak
8211
ab € 28,14*
Ähnlich
Baak
8211
ab € 28,15*
Ähnlich
Baak
8211
ab € 28,09*
Ähnlich
Baak
8211
ab € 28,09*
Ähnlich
Baak
8211
ab € 28,15*
Ähnlich
Baak
8211
ab € 28,09*
Ähnlich
Baak
8211
ab € 28,14*
Ähnlich
Baak
8211
ab € 28,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.